GC-W501 ジャケット GRANCISCO 51344897

GC-W501 ジャケット GRANCISCO 51344897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 51344897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 51344897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 51344897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 51344897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 51344897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 51344897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 51344897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 51344897
GC-W501 ジャケット GRANCISCO 51344897

ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック
内容量1枚注文コード51344897品番GC-W501
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,239
販売価格(税別)
7,490

裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。

用途快適な通気&保温性により、3シーズン対応するサステナブルアイテム。種別ジャケットブラックサイズ5L胸囲(cm)137混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5肩幅(cm)57袖丈(cm)67着丈(cm)71機能通気性/ストレッチ性/吸汗速乾/保温性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする