GRANCISCO
ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
チャコール
ブラック
オリーブ
チャコール
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51345019
品番
GC-W501
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。
用途
快適な通気&保温性により、3シーズン対応するサステナブルアイテム。
種別
ジャケット
色
チャコール
サイズ
3L
胸囲(cm)
125
混率(%)
表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
69
機能
通気性/ストレッチ性/吸汗速乾/保温性