GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345064

GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345064
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345064
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345064
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345064
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345064
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345064
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345064
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345064
GC-W513 カーゴパンツ GRANCISCO 51345064

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)79
サイズM
内容量1枚注文コード51345064品番GC-W513
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。

用途快適な通気&保温性により、3シーズン対応するサステナブルアイテム。種別カーゴパンツブラックサイズM混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5股下(cm)76ウエスト(cm)79機能通気性/ストレッチ性/吸汗速乾/保温性ヒップ(cm)103渡幅(cm)31.5裾幅(cm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする