GRANCISCO
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
オリーブ
ブラック
オリーブ
チャコール
ウエスト(cm)
83
71
75
79
83
87
91
95
101
111
121
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51345177
品番
GC-W513
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。
用途
快適な通気&保温性により、3シーズン対応するサステナブルアイテム。
種別
カーゴパンツ
色
オリーブ
サイズ
L
混率(%)
表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
83
機能
通気性/ストレッチ性/吸汗速乾/保温性
ヒップ(cm)
107
渡幅(cm)
32.5
裾幅(cm)
16