GC-W587 防寒ベスト GRANCISCO 51345405

GC-W587 防寒ベスト GRANCISCO 51345405
GC-W587 防寒ベスト GRANCISCO 51345405
GC-W587 防寒ベスト GRANCISCO 51345405
GC-W587 防寒ベスト GRANCISCO 51345405
GC-W587 防寒ベスト GRANCISCO 51345405
GC-W587 防寒ベスト GRANCISCO 51345405
GC-W587 防寒ベスト GRANCISCO 51345405
GC-W587 防寒ベスト GRANCISCO 51345405
GC-W587 防寒ベスト GRANCISCO 51345405

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック
内容量1枚注文コード51345405品番GC-W587
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。

用途軽さと保温性を両立した、高性能中綿使用の防寒ベスト種別ベストブラックサイズ5L胸囲(cm)132混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)51着丈(cm)72機能軽量/保温性/防寒/ストレッチ性/吸汗速乾
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする