チャンピオン(Champion)
チャンピオン クォーターソックス3足組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1組(3足)
注文コード
51346927
品番
160345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
土踏まずをサポートしてメッシュで蒸れにくい!
用途
肌着・靴下
材質
ポリエステル・綿・その他
色
アソート
サイズ(cm)
25~27
型番
CMSCW202
機能
通気性
入数
1組(3足)
指タイプ
通常
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。
※洗濯ネットのご使用をおすすめします。