ルートート
LT.フェザールーデリ.カラーB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
Dark-GOLD
BLACK
Dark-GOLD
Dark-KHAKI
ORANGE
mat-BLUEGRAY
mat-MUSTARD
EGGPLANT
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51347374
品番
147003
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
『軽さ、うれしい。身体も心もあたたかく!』
軽くてあたたかい"ダウンジャケット”みたいなトートバッグ。
使いやすい触り心地。
大人っぽさのある光沢感&高級感のあるつくり。
材質
表地: ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン
色
Dark-GOLD
質量(g)
約300(柄差および若干の個体差がございます)
機能
軽量
ポケット
外側両側ファスナー付き、内側3箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
35×23×16.5