曜日別特売
VV-R   5.5SQX2C VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 51347644

VVR

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(10m)
導体外径(Φmm)3
導体公称断面積(mm2)5.5
内容量1巻(10m)注文コード51347644品番VV-R 5.5SQX2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(m)10線心数2導体公称断面積(mm2)5.5導体構成(本/mm)7/1.0導体外径(Φmm)3絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)245許容電流(A)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51347644
2020-08-31
用途: 電気工事
増山商会

問題なく使えました。切り売りは有難いですね。できれば 
5メートル単位でラインナップされていると嬉しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする