ユビフィット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51347828 品番 GL-67S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

手にフィットして蒸れない。検品・組立作業の効率が上がるワーキンググローブ。
手のひら部分に生地がない構造で、細かな検品や組立作業が快適にできるワーキンググローブ。
フィット感だけでなく、手のひらに生地がないことで手の蒸れを気にせず、長時間集中して作業を行えます。
滑り止めが加工が施された指部分は、確実にモノをつかみ、落下による不良、紙など細かなものをつかむ指サックの代わりとしても活躍します。

用途作業時、釣り、キャンプ、スポーツ、保護具 仕様オープン形状 材質ナイロン88%、ポリエステル12% ブラック サイズS 入数(双)1 コーティング指先コーティング
注意
※手長19cmの男性の場合、Mサイズの着用がおすすめです。
※手長17cmの女性の場合、Sサイズの着用がおすすめです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする