RPAA1900BK UPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ オクムラ 51347916

RPAA1900BK UPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ オクムラ 51347916
RPAA1900BK UPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ オクムラ 51347916
RPAA1900BK UPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ オクムラ 51347916
RPAA1900BK UPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ オクムラ 51347916
RPAA1900BK UPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ オクムラ 51347916
RPAA1900BK UPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ オクムラ 51347916
RPAA1900BK UPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ オクムラ 51347916
RPAA1900BK UPレノマ  ヘルシー 健康スリッパ オクムラ 51347916

UPレノマ ヘルシー 健康スリッパ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
サイズ(cm)約25.5~27
内容量1足注文コード51347916品番RPAA1900BK
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

UP renomaの健康スリッパ。足裏にあたる所の凹凸のツブツブが程よく足裏を刺激。土踏まずの所は盛り上がりが足裏にフィットして気持ちいい。M~XLサイズと豊富なサイズ展開ですので、足のサイズに合わせやすい。

材質表:綿、中板:PVC、底:EVA樹脂ブラックサイズLLサイズ(cm)約25.5~27標準質量(g/片足)145外寸(cm)28靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51347898
2025-12-29
用途: 庭履き
農・林・水産業

サイズを心配していましたが、やはり小さめで、履けないことはないが、履き具合が悪い。見た目は赤色がきれいです。通販はやはり、サイズをしっかりチェックすることが大事だと改めて反省しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする