曜日別特売
BS-LSHA-BK78 レイジースマホホルダー bitstrong 51348187

 

BS-LSHA-BK78 レイジースマホホルダー bitstrong 51348187
BS-LSHA-BK78 レイジースマホホルダー bitstrong 51348187
BS-LSHA-BK78 レイジースマホホルダー bitstrong 51348187
BS-LSHA-BK78 レイジースマホホルダー bitstrong 51348187
BS-LSHA-BK78 レイジースマホホルダー bitstrong 51348187
BS-LSHA-BK78 レイジースマホホルダー bitstrong 51348187
BS-LSHA-BK78 レイジースマホホルダー bitstrong 51348187
BS-LSHA-BK78 レイジースマホホルダー bitstrong 51348187

レイジースマホホルダー

商品レビューを投稿する
ブラック
内容量1個注文コード51348187品番BS-LSHA-BK78
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・スマホをホルダーに固定することで、手に持たずに長時間楽しむことができます。
・フレキシブルアームとボールヘッドを動かすことで、目線に合わせた調整が可能です。
・取り付け部・スマホホルダーには滑り止めのゴムが付いております。
・動画鑑賞やゲーム、撮影、配信、Web会議などにご利用いただけます。
・カラーバリエーションは5種類ございます。

用途スマートフォンやタブレットを固定して、手で持たずに動画鑑賞などをする際に使用します。材質ABS樹脂全長(mm)(フレキシブルアーム)780ブラック質量(g)177ベース幅(mm)55ベース奥行(mm)82開口幅(mm)(クリップホルダー)120
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする