曜日別特売
A10174-0041 防振吊ロック付 アカギ 51351607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振吊ロック付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード51351607品番A10174-0041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SGP管用の防振補助吊バンド。

呼び径(A)32材質バンド・ロック:SPHC、ゴム:CR寸法H(mm)93ねじ径W3/8呼び径(B)1.25寸法t(mm)2.3寸法D(mm)26表面処理電気亜鉛メッキ寸法C(mm)25締付ボルトM8×25適合管外径(Φmm)42.7
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする