※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
スペースマン ステン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法H(mm)
100
75
100
125
150
寸法L(mm)
150
150
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51351783
品番
A12171-0142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質
SUS304
寸法H(mm)
100
寸法L(mm)
150
寸法P(mm)
70
寸法P1(mm)
60
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
50
種類
チャンネルブラケット
型番
S1510
使用ボルト
W3/8×80A以下(Uボルトサイズ)
穴径P(Φ×mm)
11×60
穴径P1(Φ×mm)
11×25