曜日別特売
A12171-0161 スペースマン ステン アカギ 51351808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A12171-0161 スペースマン ステン アカギ 51351808
A12171-0161 スペースマン ステン アカギ 51351808

スペースマン ステン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法H(mm)150
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード51351808品番A12171-0161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。

材質SUS304寸法H(mm)150寸法L(mm)150寸法P(mm)70寸法P1(mm)60寸法T(mm)6寸法W(mm)75種類チャンネルブラケット型番S1515使用ボルトW3/8×80A以下(Uボルトサイズ)穴径P(Φ×mm)11×60穴径P1(Φ×mm)11×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする