曜日別特売
FFTAB-55-011 ファストフィット タクティカル MECHANIX WEAR 51352359

FFTAB-55-011 ファストフィット タクティカル MECHANIX WEAR 51352359
FFTAB-55-011 ファストフィット タクティカル MECHANIX WEAR 51352359
FFTAB-55-011 ファストフィット タクティカル MECHANIX WEAR 51352359

ファストフィット タクティカル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
ブラック
内容量1双注文コード51352359品番FFTAB-55-011
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

用途タクティカル、警察、消防など。ブラックサイズXL全長(cm)23.5トラスコ品番194-7896材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)22アズワン品番64-8521-94耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする