ツチノ
アルファ 南京錠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
キー数
3
2
3
材質(吊)
真鍮
真鍮
鉄/クロムメッキ
寸法(mm)
45
20
25
30
35
40
45
50
60
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51353287
品番
1000-45
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
材質(本体)
真鍮
寸法(mm)
45
キー数
3
アズワン品番
64-6524-02