K87111ETJVZ-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 51353515

K87111ETJVZ-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 51353515
K87111ETJVZ-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 51353515

シングルワンホール混合栓

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51353515品番K87111ETJVZ-13
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エコ仕様のシングルワンホール混合栓
工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS)
キッチン向きの商品です。
取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。
泡沫吐水・逆止弁付
水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。
摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。

使用地区一般材質黄銅取付穴(mm)33~47取付穴径(Φmm)33~47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする