PM262 キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 51353594

 

PM262 キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 51353594
PM262 キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 51353594
PM262 キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 51353594
PM262 キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 51353594

キッチンシャワー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51353594品番PM262
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

細かいシャワーで勢いよく洗い流します。
シャワ・ストレート切替
16mmパイプ・外ネジ泡沫パイプにも取付可能。

材質ASA最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2070-80対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51353594
2021-04-12
用途: キッチンの流しに取付
サービス業

価格がこれの半分程度の別メーカー製を使っていましたが、水撥ねがひどく洗い物のあとはズボンの前がビショビショに。
水撥ねが少ないものを探してこれにたどり着きました。
これは良い!! シャワーでもストレートでも、ほとんど水撥ねが無い。
切替も片手でワンタッチでOK。切り替えようとしたら本体ごと回ってしまうなんてことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする