E1532 窓ガラス断熱シートフォーム水貼りN ニトムズ 51354233

窓ガラス断熱シートフォーム水貼りN

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1パック(2枚組×24個)
内容量1パック(2枚組×24個)注文コード51354233品番E1532
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質ポリエチレン厚さ(mm)3.5質量(g)310長さ(m)1.8幅(cm)90

商品説明動画

窓ガラス断熱シートフォーム
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする