ニトムズ
窓ガラス断熱シートフォーム水貼りN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(12個)
1箱(24個)
1パック(2枚組×24個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
51354249
品番
E1533
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
300
長さ(m)
4
幅(cm)
90
商品説明動画
窓ガラス断熱シートフォーム
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった