曜日別特売
PA329CRV ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) ASUS(エイスース) 51354304

PA329CRV ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) ASUS(エイスース) 51354304
PA329CRV ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) ASUS(エイスース) 51354304
PA329CRV ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) ASUS(エイスース) 51354304
PA329CRV ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) ASUS(エイスース) 51354304
PA329CRV ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) ASUS(エイスース) 51354304
PA329CRV ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) ASUS(エイスース) 51354304
PA329CRV ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) ASUS(エイスース) 51354304
PA329CRV ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) ASUS(エイスース) 51354304

ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 32型(可視領域31.5インチ)

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送76日以内出荷とは
内容量1台注文コード51354304品番PA329CRV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

31.5 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル
DCI-P3 カバー率 98% の広い色域
96W Power Delivery、DisplayPort (MST)、HDMI、USB ハブを備えた DP over USB-C を含む広範な接続性
デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン
快適な視聴体験を実現する上下角度調節 (チルト)、左右角度調節(スウィーベル)、縦回転(ピボット)、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたデザイン

付属品Color pre-calibration report、DisplayPort cable、HDMIケーブル、電源コード、Quick release stand、USB-C cable、保証書仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載質量(kg)スタンド付き正味重量 : 9.9、スタンドなし正味重量 : 6.7消費電力(W)使用時:26.22以下、スタンバイ時:0.5以下電源AC100~240V表面処理ノングレア本体質量(kg)14.2(パッケージ込)型番(製品)PA329CRV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:713.8×(487.67~617.67)×240、スタンドなし外形寸法:713.8×419.3×44.7、ボックス寸法:828×509×142対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載機能ProArt Preset:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、Picture in Picture:搭載、Picture by Picture:搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync:Adaptive-Syncコントラスト比1000:1液晶パネル31.5型ワイド画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証、LCDZBDWarranty:3年間視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)シルバーオーディオ機能Speaker : あり(2Wx2)高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90アスペクト比16:9ビデオ仕様Trace Free テクノロジー:搭載、ProArt Preset:sRGB、ProArt Preset:Adobe RGB、ProArt Preset:DCI-P3、ProArt Preset:Rec. 2020、ProArt Preset:DICOM、ProArt Preset:Rec. 709、ProArt Preset:User mode1、ProArt Preset:User mode2、色温度選択:搭載(5 modes)、ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度:△E< 2、ProArt Palette:搭載、PIP / PbP Technology:搭載、HDCP:搭載、2.2、VRR テクノロジー:搭載 (Adaptive-Sync)、ProArt Chroma Tune:搭載、Low Blue Light:搭載 (Hardware Solution)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713.8×(487.67~617.67)×240(スタンド含む)最大輝度(cd/m2)400走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル : 水平/垂直 15~135 kHz(H) / 48~60 Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v2.0)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万対応VESA規格100mm×100mm角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
注意
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする