TRUSCO
中量ボルトレス棚TUG型用キャスターベースセット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
間口(mm)
1866
966
1266
1566
1866
奥行(mm)
634
784
634
934
484
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
51354617
品番
TUG-CB6LY
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途
移動用棚として。
質量(kg)
16.55
色
オイスターホワイト
高さ(mm)
180.2
奥行(mm)
634
間口(mm)
1866
トラスコ品番
171-7361
アズワン品番
64-8753-91
適合寸法(mm)
奥行600・間口1800用
注意
※最大積載質量500kg/台、ラック本体高さ1800mm以下でお使いください。
※TUG200シリーズ(段荷重200kg)にはご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません