LION (ライオン事務器)
紙折機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
51354749
品番
LF-80N
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
A4専用タイプ。ダイヤルを回すだけで、折り形を各種設定できます。窓あき封筒(長3)用の変形折りにも対応しています。(仕上り寸法107mm)
仕様
用紙積載量(上質55kg):380枚
幅(mm)
622
質量(kg)
21
高さ(mm)
332
種類
【折り形】2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、変形外3つ折り、4つ折り5種類
奥行(mm)
455
電源(V)
AC100
消費電力(W)
68/50Hz、93/60Hz
対応
用紙サイズ:A4
紙質
55kg~110kg(64g/m
2
~127.9g/m
2
)
処理速度
【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
注意
※使用地域により50Hz/60Hzをご指定ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,300
/
税込
¥
13,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません