76(ナナロク)
ボクサーブリーフ(前閉じ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
色
レッド
シルバーグレー
チャコール
コバルトブルー
レッド
ネイビー
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51356245
品番
FT-76900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
選べるサイズ、カラーバリエーション 3サイズ全6色。縫い目を少なくした3Dタイプ。立体的で自然な履き心地。前閉じタイプ。
色
レッド
サイズ
M
材質
綿64%・ポリエステル31%・ポリウレタン5%
身長(cm)
76~84
材質(ゴム)
ポリエステル93%・ポリウレタン7%