曜日別特売
DB-0002-MADF 補修用シート FKシート(本体)5m タテ TOSTEM(LIXIL) 51363727

DB-0002-MADF 補修用シート FKシート(本体)5m タテ TOSTEM(LIXIL) 51363727
DB-0002-MADF 補修用シート FKシート(本体)5m タテ TOSTEM(LIXIL) 51363727
DB-0002-MADF 補修用シート FKシート(本体)5m タテ TOSTEM(LIXIL) 51363727

補修用シート FKシート(本体)5m タテ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ラフオーク
ラフオーク
プレシャスホワイト
クリエアイボリー
クリエペール
クリエラスク
クリエモカ
クリエダーク
ホワイトオーク
ナチュラルオーク
スモークオーク
ブルーペイント
ピンクアッシュ
グレーアッシュ
ネイビーブルー
ボトルグリーン
チャコールブラック
グレージュエルム
コウノキ
ソフトモーブ
ソフトグレー
テンダーオーク
カームチーク
セージグリーン
内容量1個注文コード51363727品番DB-0002-MADF
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

枠・本体の補修用としてお使いください。

幅(mm)1200ラフオーク木目あり(木目方向:タテ)
関連資料:(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする