ET1517L-7CWB-1-WH-ZB-G 15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式) タッチパネルシステムズ 51366359

15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51366359品番ET1517L-7CWB-1-WH-ZB-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。
タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ

画面サイズ15インチ解像度1024×768仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)規格XGA方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7コントラスト比700:1(標準)表示色1620万色視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節
注意
※5線式抵抗膜方式「アキュタッチ」シングルタッチのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする