曜日別特売
ET1717L-8CWB-1-WH-G 17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式) タッチパネルシステムズ 51366377

17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード51366377品番ET1717L-8CWB-1-WH-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ

画面サイズ17インチ解像度1280×1024仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式超音波表面弾性波方式表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)角度調節
注意
※超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51366377
2022-08-19
用途: 設備マシンに付属させて操作する

タッチパネルのレスポンスは良好、もう10年くらいこれを継続してつかっているので耐久性はあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする