TL-SG108PE 4ポート PoE 搭載 8ポート ギガビット イージースマート スイッチ TP-LINK 51366797

TL-SG108PE 4ポート PoE 搭載 8ポート ギガビット イージースマート スイッチ TP-LINK 51366797
TL-SG108PE 4ポート PoE 搭載 8ポート ギガビット イージースマート スイッチ TP-LINK 51366797
TL-SG108PE 4ポート PoE 搭載 8ポート ギガビット イージースマート スイッチ TP-LINK 51366797

4ポート PoE 搭載 8ポート ギガビット イージースマート スイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51366797品番TL-SG108PE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

8-Port Gigabit Desktop PoE Easy Smart Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、55W PoE Power supply、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、steel case

材質スチールポート数8電源48VDC/1.25A(外部電源アダプター(出力))接続方式10/100/1000Mbps最大消費電力(W)65.2、5.2 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×8 オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする