TP-LINK
5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
51366894
品番
TL-SG105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
ポート数
5
電源
出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)
接続方式
10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99.8×98×25
最大消費電力(W)
3.2 (220V/50Hz)
インターフェース
5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプ
スイッチングハブ