曜日別特売
TL-SG1008D 8ポート ギガビットデスクトップ スイッチ TP-LINK 51366903

TL-SG1008D 8ポート ギガビットデスクトップ スイッチ TP-LINK 51366903
TL-SG1008D 8ポート ギガビットデスクトップ スイッチ TP-LINK 51366903
TL-SG1008D 8ポート ギガビットデスクトップ スイッチ TP-LINK 51366903
TL-SG1008D 8ポート ギガビットデスクトップ スイッチ TP-LINK 51366903

8ポート ギガビットデスクトップ スイッチ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード51366903品番TL-SG1008D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

8-port Desktop Gigabit Switch、8 10/100/1000M RJ45 ports、plastic case

ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×25.5最大消費電力(W)4.63 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45端子× 8 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 壁取付時、天地逆 可能
教育・研究機関

この商品は、壁に取付る際、上下 逆さ で、取付出来る様、切込が、上下両方にあるので、助かってます。
実は、最近の製品は、皆、その様に なっているので、現在では、気にする必要は無いのですが、この商品が、登場した頃は、競合商品の多くは、天地逆 取付 不可 でした。
当時のトラウマから、つい、この商品を選んでます。

対象商品 : 51366903
2022-10-03
用途: LANの中継に使用
東伸工業株式会社製造業

動作は、快適ですが本体が軽いのでLANケーブルの抵抗で動いてしまいます。マグネット付がよかったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする