曜日別特売
ASLN22620DNG Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気) 51369316

Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接点構成2a動作方式各位置停止(手動)接点材質注文コード51369316品番ASLN22620DNG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

保護構造はIP65(IEC 60529)

取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65接点構成2a端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止(手動)ランプ電圧(V)AC200/220照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10受金BA9S回路-材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)照光色端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51369316
2018-12-17
用途: 機械のメンテナンス
製造業

旧製品の昭光部分がつかなくなったので、新製品との交換です。
特に問題なく作動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする