曜日別特売
SD88-HI 安全スニーカー SD88-HI サンダンス 51370787

SD88-HI 安全スニーカー SD88-HI サンダンス 51370787
SD88-HI 安全スニーカー SD88-HI サンダンス 51370787
SD88-HI 安全スニーカー SD88-HI サンダンス 51370787

安全スニーカー SD88-HI

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
レッド
内容量1足注文コード51370787品番SD88-HI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カジュアルなキャンバス素材で普段履きにもOK。
1tの圧迫に耐える先芯で足元も安心。
滑りにくいソールデザインを採用。

用途
運送、倉庫内作業、工場、土木・建設作業
サイズ(cm)25.5レッド甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼鉄製(JIS規格S級相当)材質(アッパー)合成皮革+コットンキャンバス種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)500(26cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51370699
2024-02-25
用途: 整備用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンバス地の色褪せとソール摩耗で履き替えましたが、当方の使用環境で1年半近く使用出来たので耐久性は問題ありませんでした。某スケートシューズを彷彿させるデザインなので、好きな方におすすめです。

対象商品 : 51370613
2022-07-02
用途: 車両メンテナンス時
江川自動車NARA自動車・二輪車・自転車関連業

ミドルカットがちょうど良く、足首の保護と動きやすさを両立している。十分満足しているが、しいて言うならソールの耐久性がもう少し高ければより良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 51370699
2021-05-16
用途: 車のメンテナンス
MOTO-garage自動車・二輪車・自転車関連業

ミドルカットのスニーカータイプの安全靴を探していたらたどり着きました。デザイン、値段も良い感じだと思います。難点としてはもうちょっと軽くても良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする