SLS-500 レタースケールセレクター Yamato(大和製衡) 51370997

SLS-500 レタースケールセレクター Yamato(大和製衡) 51370997
SLS-500 レタースケールセレクター Yamato(大和製衡) 51370997
SLS-500 レタースケールセレクター Yamato(大和製衡) 51370997

レタースケールセレクター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
目量(g)5
内容量1台注文コード51370997品番SLS-500
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一目でわかる郵便料金表付。
新郵便金額対応

用途郵便物(封書)計量。目量(g)5秤量(g)500寸法(mm)載せ皿:110×110材質/仕上P.S樹脂質量(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51370997
2024-02-07
用途: 郵便物の計量
有限会社安田総合設備建設業・工事業

以前使用している物がデジタルの為
計量中の針の揺れ時間が気になる

2023-09-05
用途: 書類送付

料金が書いてあるので便利ですね。レターパックのほうが安い場合もあるので助かります。

対象商品 : 49703116
2021-01-16
用途: 製品計測時

お世話になります。
目盛りも大きく分かりやすく、大変満足しております。

対象商品 : 51370988
2020-06-29
用途: 郵送時の切手の選定
電気・ガス・熱供給・水道業

お世話になります。
重量と、その重さに対しての金額が一目でわかるので、大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする