曜日別特売
10KSS-F-ニスナシ 黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ 51373027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード51373027品番10KSS-F-ニスナシ
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼び径(A)125呼び径(B)5外径(mm)250ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数8材質厚さ(mm)20全長(mm)40質量(kg)4.73SOP型穴径(Φmm)23内径(Φmm)141.2外径D(Φmm)250外径(Φmm)250使用圧力10K穴数8厚さt(mm)20ガスケット座厚(f)(mm)2内径do(Φmm)141.2呼び圧力10K適用管外径(Φmm)139.8寸法PCD(Φmm)210ガスケット座径(G)(mm)182
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 治具の作成に

内径のRを利用した治具の作成の為使用しました。鉄板を切り出して作成するよりも正確にできているので作成スピードと精度に満足のいく出来合いになりました。砥石などで削る際にも軟鉄でもありザクザク削れるのも自分的にはよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする