※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
125
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
呼び径(B)
5
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373219
品番
5KSS-F-ニスナシ
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
外径(mm)
235
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
材質
鋼
質量(kg)
3.2
型
SOP型
穴径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
235
使用圧力
5K
穴数
8
厚さt(mm)
16
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
141.2
呼び圧力
5K
適用管外径(Φmm)
139.8
寸法PCD(Φmm)
200
ガスケット座径(G)(mm)
176
商品豆知識
配管工事を支える補助部材