曜日別特売
5KSS-F-ニスナシ 黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ 51373228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード51373228品番5KSS-F-ニスナシ
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び径(A)150呼び径(B)6外径(mm)265ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数8材質質量(kg)4.39SOP型穴径(Φmm)19外径D(Φmm)265使用圧力5K穴数8厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2内径do(Φmm)166.6呼び圧力5K適用管外径(Φmm)165.2寸法PCD(Φmm)230ガスケット座径(G)(mm)206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする