※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
白鉄フランジ 10K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
450
400
450
550
呼び径(B)
18
16
18
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373316
品番
シロ10KSS-F
参考基準価格(税別)
¥33,720
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
450
呼び径(B)
18
外径(mm)
620
ボルト穴径(Φmm)
27
ボルト穴数
20
全長(mm)
48
質量(kg)
29.3
型
SOP型
穴径(Φmm)
27
外径D(Φmm)
620
使用圧力
10K
穴数
20
厚さt(mm)
30
ガスケット座厚(f)(mm)
3
内径do(Φmm)
460
呼び圧力
10K
適用管外径(Φmm)
457.2
寸法PCD(Φmm)
565
ガスケット座径(G)(mm)
530
商品豆知識
配管工事を支える補助部材