曜日別特売
シロ10KSS-F 白鉄フランジ 10K・SOP-FF イシグロ 51373325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白鉄フランジ 10K・SOP-FF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)550
呼び径(B)22
内容量1個注文コード51373325品番シロ10KSS-F
参考基準価格(税別)¥49,340販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
呼び径(A)550呼び径(B)22外径(mm)745ボルト穴径(Φmm)33ボルト穴数20全長(mm)52質量(kg)42.9SOP型穴径(Φmm)33外径D(Φmm)745使用圧力10K穴数20厚さt(mm)32ガスケット座厚(f)(mm)3内径do(Φmm)562呼び圧力10K適用管外径(Φmm)558.8寸法PCD(Φmm)680ガスケット座径(G)(mm)640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする