※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
白鉄フランジ 20K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
3/4
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373334
品番
シロ20KSS-FF
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
100
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
全長(mm)
22
質量(kg)
0.8
型
SOP型
穴径(Φmm)
15
外径D(Φmm)
100
使用圧力
20K
穴数
4
厚さt(mm)
16
ガスケット座厚(f)(mm)
1
内径do(Φmm)
27.7
呼び圧力
20K
適用管外径(Φmm)
27.2
寸法PCD(Φmm)
75
ガスケット座径(G)(mm)
56
商品豆知識
配管工事を支える補助部材