曜日別特売
シロ20KSS-FF 白鉄フランジ 20K・SOP-FF イシグロ 51373413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白鉄フランジ 20K・SOP-FF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード51373413品番シロ20KSS-FF
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
呼び径(A)100呼び径(B)4外径(mm)225ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数8全長(mm)36質量(kg)4.9SOP型穴径(Φmm)23外径D(Φmm)225使用圧力20K穴数8厚さt(mm)24ガスケット座厚(f)(mm)2内径do(Φmm)115.4呼び圧力20K適用管外径(Φmm)114.3寸法PCD(Φmm)185ガスケット座径(G)(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする