曜日別特売
シロ20KSS-FF 白鉄フランジ 20K・SOP-FF イシグロ 51373438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白鉄フランジ 20K・SOP-FF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード51373438品番シロ20KSS-FF
参考基準価格(税別)¥14,010販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径(A)150呼び径(B)6外径(mm)305ボルト穴径(Φmm)25ボルト穴数12全長(mm)42質量(kg)10.1SOP型穴径(Φmm)25外径D(Φmm)305使用圧力20K穴数12厚さt(mm)28ガスケット座厚(f)(mm)2内径do(Φmm)166.6呼び圧力20K適用管外径(Φmm)165.2寸法PCD(Φmm)260ガスケット座径(G)(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする