※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
250
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
呼び径(B)
10
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373569
品番
シロ5KBD-F
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
外径(mm)
385
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
12
形状
閉止フランジ
質量(kg)
19.2
型
BL型
穴径(Φmm)
23
外径D(Φmm)
385
使用圧力
5K
穴数
12
厚さt(mm)
22
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
269.5
呼び圧力
5K
適用管外径(Φmm)
267.4
寸法PCD(Φmm)
345
ガスケット座径(G)(mm)
317
商品豆知識
配管工事を支える補助部材