曜日別特売
シロ10KBD-F 白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ 51373587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード51373587品番シロ10KBD-F
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090
呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(mm)100ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4厚さ(mm)14全長(mm)20質量(kg)0.79BL型穴径(Φmm)15内径(Φmm)27.7外径D(Φmm)100外径(Φmm)100使用圧力10K穴数4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1内径do(Φmm)27.7呼び圧力10K適用管外径(Φmm)27.2寸法PCD(Φmm)75ガスケット座径(G)(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする