曜日別特売
シロ10KBD-F 白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ 51373648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード51373648品番シロ10KBD-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2外径(mm)175ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4全長(mm)27質量(kg)3.24BL型穴径(Φmm)19外径D(Φmm)175使用圧力10K穴数4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2内径do(Φmm)77.1呼び圧力10K適用管外径(Φmm)76.3寸法PCD(Φmm)140ガスケット座径(G)(mm)116

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51373648シロ10KBD-F51373639シロ10KBD-Fシロ10KBD-F 白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ 51373639白鉄閉止フランジ 10K・BL-FFイシグロ1個
4,290
欠品中
税込4,719
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする