曜日別特売
BHR85302J スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム対応 Panasonic(パナソニック) 51373649

 

BHR85302J スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム対応 Panasonic(パナソニック) 51373649
BHR85302J スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム対応 Panasonic(パナソニック) 51373649
BHR85302J スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム対応 Panasonic(パナソニック) 51373649

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム対応

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台横(mm)578回路数(実装)30注文コード51373649品番BHR85302J
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

仕様引込方式(リミッタースペース)なし、(分岐電流センサ数)35材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能太陽光発電システム対応縦(mm)340横(mm)578回路数(実装)30主幹容量(A)50回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×563×30分岐内容(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6太陽光発電用連系ブレーカ30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする