曜日別特売
シロ10KBD-F 白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ 51373718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)250
呼び径(B)10
内容量1個注文コード51373718品番シロ10KBD-F
参考基準価格(税別)¥30,810販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
29,900
呼び径(A)250呼び径(B)10外径(mm)400ボルト穴径(Φmm)25ボルト穴数12厚さ(mm)24全長(mm)36質量(kg)22.6BL型穴径(Φmm)25内径(Φmm)269.5外径D(Φmm)400外径(Φmm)400使用圧力10K穴数12厚さt(mm)24ガスケット座厚(f)(mm)2内径do(Φmm)269.5呼び圧力10K適用管外径(Φmm)267.4寸法PCD(Φmm)355ガスケット座径(G)(mm)324
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする