※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
300
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
呼び径(B)
12
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373727
品番
シロ10KBD-F
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥40,590
販売価格(税別)
¥
36,900
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
外径(mm)
445
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
16
厚さ(mm)
24
全長(mm)
38
質量(kg)
27.8
型
BL型
穴径(Φmm)
25
内径(Φmm)
321
外径D(Φmm)
445
外径(Φmm)
445
使用圧力
10K
穴数
16
厚さt(mm)
24
ガスケット座厚(f)(mm)
3
内径do(Φmm)
321
呼び圧力
10K
適用管外径(Φmm)
318.5
寸法PCD(Φmm)
400
ガスケット座径(G)(mm)
368
商品豆知識
配管工事を支える補助部材