※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373833
品番
10KルーズSS-F
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
質量(kg)
3.12
穴径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
210
使用圧力
10K
厚さt(mm)
18
半径R(mm)
6
内径do(Φmm)
117.5
呼び圧力
10K
取付穴PCD(mm)
175
商品豆知識
配管工事を支える補助部材