曜日別特売
10KルーズSS-F 黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJ イシグロ 51373858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード51373858品番10KルーズSS-F
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
呼び径(A)150呼び径(B)6外径(mm)280ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数8質量(kg)6.3穴径(Φmm)23外径D(Φmm)280使用圧力10K厚さt(mm)22半径R(mm)7内径do(Φmm)168.5呼び圧力10K取付穴PCD(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする