※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
200
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
呼び径(B)
8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374007
品番
シロ10KルーズSS-F
参考基準価格(税別)
¥8,110
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
外径(mm)
330
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
12
材質
鋼製(白)
厚さ(mm)
22
質量(kg)
7.46
穴径(Φmm)
23
内径(Φmm)
219.5
外径D(Φmm)
330
外径(Φmm)
330
使用圧力
10K
穴数
12
厚さt(mm)
22
半径R(mm)
7
内径do(Φmm)
219.5
呼び圧力
10K
取付穴PCD(mm)
290
寸法PCD(Φmm)
290
商品豆知識
配管工事を支える補助部材